オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーター ユニット用モーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.4
出力
400
シャフト
歯切り
注文コード
61926795
品番
BXM6400M-GFS
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
種類
ブラシレスモーター
シャフト
歯切り
出力
400
取付角寸法
104
電磁ブレーキ
ブレーキ