オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーター ユニット用モーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.2
出力
200
シャフト
丸
注文コード
61928012
品番
BXM6200M-A
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
種類
ブラシレスモーター
シャフト
丸
出力
200
取付角寸法
104
電磁ブレーキ
ブレーキ