ブラシレスモーター ユニット用モーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.2 出力200 シャフト歯切り 注文コード61928028 品番BXM6200M-GFS
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は出力・シャフトなど20種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 種類ブラシレスモーター シャフト歯切り 出力200 取付角寸法104 電磁ブレーキブレーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする