後付け専用プレート 音姫/手動用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61938968 品番EA763YB-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

EA763YB-46用
紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。
パーティーション壁にも最適です。
EA763YB-46用。紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティーション壁にも最適です。

仕様●型番:YES40●サイズ:180×13.5×324mm●重量:560g●材質:ABS樹脂●付属品:音姫取付ねじ:なべタッピンねじΦ4×14(4本)ワッシャー4個スペーサー(スペア付紙巻器用)1個 アズワン品番65-3891-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする