曜日別特売
- Magnatec 0W-16 SP カストロール 61952022

Magnatec 0W-16 SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード61952022品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。
加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。
マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。
ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。

用途
四輪車ガソリンエンジン専用。
SAE0W-16APISP琥珀色(淡い)タイプ全合成油容量(L)1引火点(℃)213(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※0W-16 推奨車以外には使えません。
※2輪車、ディーゼル車にはご利用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする