THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の キッチン・調理用品
THERMOS(サーモス)の ワイン・酒・バー用品
サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61953537
品番
TPL-1400
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
2重構造(空気断熱)で氷長持ち、結露もしにくいアイスペールです
用途
・洗浄機対応
・スタッキング可能で収納性アップ
・氷をつかみやすいトング、持ち運び便利なハンドル付
材質
本体・水切り/トライタン、ハンドル・アイストング/ステンレス鋼
寸法(mm)
約180×180×150
容量(mL)
1400
質量(g)
約700