曜日別特売
BM2841 セキュリティーコンテナー 40ml BM2841シリーズ ビーエム機器 61994557

セキュリティーコンテナー 40ml BM2841シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1パック(100個)
内容量1パック(100個)注文コード61994557品番BM2841
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。
揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。
アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。
新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器
デカンティング時、液滴り防止のリング形状
精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により

仕様
●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 43.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)
アズワン品番
65-3804-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする