豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 杖
豊通オールライフの 一本杖
総花柄折りたたみステッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62057153
品番
#1653
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
緑
全長(cm)
77〜84(4段階調節)
材質
本体:アルミグリップ:樹脂製
質量(g)
270
寸法(cm)
収納時:25