かるがもE4点DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62057704 品番WB3777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

握りやすいオリジナルグリップ。
男女兼用のグリップサイズ。
広い設置面で地面をとらえ続ける4点DX先ゴムを標準装備。
自立するので手を放しても倒れません(経年劣化や使用状況により自立しなくなる場合がございます)。

ブルー 材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム 質量(g)約435

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62057704 WB3777 73620025 WB3777 かるがもE4点DX フジホーム かるがもE4点DX フジホーム 1本 4,998 税込5,498 重複

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする