日本ジッパーチュービング
マジックチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(25m)
サイズ(Φmm)
30
注文コード
62297166
品番
MLGS040
参考基準価格(税別)
¥147,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
導電布タイプ
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:導電布、嵌合部:ポリエステル
色
グレー
長さ(m)
25
使用温度(℃)
適用:-15~60
シート厚さ(mm)
0.35
サイズ(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応