CAR COOL ストップ NO.1

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100mL×50缶) 注文コード62375329 品番RA-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウォーターポンプの潤滑剤で、きしみ音の発生を抑え、シール躍動面の摩耗防止、
防蝕、硬化防止に効果があります。
ラバーホースやヒーターホースの内面からの保護剤として効果を発揮します。
冷却水5Lから10Lに1缶(100mL)の割合でご使用ください。

液色緑褐(緑紫)乳白色 成分エチレングリコール、水溶性潤滑剤、防錆剤 タイプ希釈不要 使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから本品を注入してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)冷却水5〜10Lに1缶(100mL)の割合でご使用ください。 ホワイト系 内容量(mL)100 沸点(℃)110 密度(g/cm3)1.08(15℃) 外観緑褐色乳化(緑紫色) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※冷却水の温度が高いとき、開放弁を急に開けると、蒸気又は熱湯が吹き出す
恐れがあるので、高温時には絶対に開けないでください。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62375313
2024-12-19
用途:
ウォーターポンプ鳴き止めに使用
DAISUKE AUTO Co. 様

ダイハツKFエンジンからミャーミャー音が出ており
次回の車検時までのウォーターポンプ延命に試験的に入れてみた
入れる前に内容物を振って確認したところ、泡立ちがすごく
不安になった。試しにラジエーターアッパータンクから抜き取った冷却水と混ぜたところやはり泡立ちがすごい。内容物の水溶性オイルの類は泡が非常に出やすいようだ、ただ冷却水経路に泡は禁物のように感じる。さらに試しに抜き取った冷却水にクーラント添加剤を少し入れたところ、瞬時に泡が消えた。
念のたリザーバタンクに冷却水添加剤を入れて消泡性が出るよう効果を狙った。肝心の音は少し経つと消えているようだ。メーカーに安全性など問い合わせてみたいと思う。

対象商品:
62375313
2025-01-31
用途:
旧車のウォーターポンプ延命に使用
建設業・工事業

旧車のウォーターポンプ延命に使用。
部品自体は入手困難ではないが、長持ちするに越したことはないので数百円なら使う価値あり

対象商品:
62375313
2024-08-08
用途:
自動車整備
製造業

車検ごとのクーラント交換は無駄だと思い使ってみました。
良い製品だと思います。

対象商品:
62375313
2023-01-30
用途:
ラジエーター液、強化
アイ・リスタート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ入れて間もないですが
期待できそうです。
今後も古い車には使って行きたいと思います。

対象商品:
62375313
2023-07-27
用途:
エンジン水冷機構のトラブル予防
ヤジマワークス 様

ウォーターポンプから異音が出ている訳ではありませんが、トラブル予防に入れています

日産QR20エンジンで17年19万キロでラジエーターを交換した意外は水回りノートラブルです。

対象商品:
62375313
2023-01-20
用途:
冷却関連の延命
金融・保険業

ウォーターポンプ、パイプに効くことことで次回クーラント交換時に混ぜてみます。

対象商品:
62375313
2022-09-15
用途:
車備品

会社の車のメンテナンス用として購入してみました。
長い間クーラントを交換していないので次回交換までの保険として
入れてみましたがクーラントが白濁していかにもオイル感がします。
体感は出来ませんが良い気がします。
クーラント交換時に確認して見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする