仕様信号変調:[DELAY]一次遅れ(変調時定数…0.0 ~ 99.9s、0.1s ステップまたは0.00 ~ 9.99s、0.01s ステップ任意設定)変調時定数 0=REAL [PEAK]最高値のトレース 減衰率…IR-CZ・IR-CA接続時 0.1~10.0℃/s、0.1s ステップ任意設定、IR-SA 接続時 0、2、5、10.0℃/s より選択、収納ボックス/IR-GZA通信仕様:RS-485、設定表示器/接続機器:放射温度計 IR-CZ、IR-SA、IR-CA シリーズ取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A