内容量1セット
仕様収納ボックス/IR-GZAアナログ入力仕様:反射補正(Pt100)、収納ボックス/IR-GZA通信仕様:RS-485、設定表示器/接続機器:放射温度計 IR-CZ、IR-SA、IR-CA シリーズ、信号変調:[DELAY]一次遅れ(変調時定数…0.0 〜 99.9s、0.1s ステップまたは0.00 〜 9.99s、0.01s ステップ任意設定)変調時定数 0=REAL [PEAK]最高値のトレース 減衰率…IR-CZ・IR-CA接続時 0.1〜10.0℃/s、0.1s ステップ任意設定、IR-SA 接続時 0、2、5、10.0℃/s より選択、基盤防湿処理
注文コード62405029
品番IR-GZA0NC + IR-ZGBW-3SN