MCR-1575 応接会議セット 会議用テーブル ミズノ 62412765 MCR-1575 応接会議セット 会議用テーブル ミズノ 62412765

応接会議セット 会議用テーブル

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62412765 品番MCR-1575
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
用途応接用だけではなく、ミーティングルームカンファレンス・セミナールームなど、様々な空間にコーディネイト。 トラスコ品番787-5231 材質天板:メラミン化粧板、木口ABS巻、脚部:50.8Φスチールパイプ ブラウン 高さ(mm)700 品名会議用テーブル 奥行(mm)750 間口(mm)1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする