レジャール
レジャールの 自動車用収納用品
レジャールの 車用ハンガー/フック
インテリアバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62428208
品番
LS-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
車内積みに便利な伸縮バーです。車内のアシストグリップ間隔に合わせてかけるだけ。
用途
車のドライブ
幅(mm)
55
色
マットBK
高さ(mm)
935-1615
奥行(mm)
75