オズマ
Qi機能搭載モバイルバッテリー 10000mAh
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62444945
品番
LUCQMR100-CCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤレス充電が可能。
モバイルバッテリーとしても充電可能。
同時に蓄電&充電可能。
付属品
USBケーブル
色
ブラック
出力
USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4
機能
Qi機能、3台同時充電可能
バッテリー容量(mAh)
10000
充電端子
micro-B
給電端子
USB-A・Type-C・ワイヤレス充電