Qi機能搭載モバイルバッテリー 10000mAh

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62444954 品番LUCQMR100-CCWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス充電が可能。
モバイルバッテリーとしても充電可能。
同時に蓄電&充電可能。

付属品USBケーブル ホワイト 出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4 機能Qi機能、3台同時充電可能 バッテリー容量(mAh)10000 充電端子micro-B 給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする