※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス
ファーステックの バイス本体
FT-WAV ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62526198
品番
FT-WAV35
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
SUS440
質量(kg)
1.08
最大開き(mm)
開口部:70
直角度(mm)
0.005/100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
127×16×95
深さ(mm)
開口部:15
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ
硬度(°)
HRC45-55