※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの バイス
ファーステックの バイス本体
FT-WAV ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62526207
品番
FT-WAV50
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
SUS440
質量(kg)
1.1
最大開き(mm)
開口部:52
直角度(mm)
0.005/100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
102×21×100
深さ(mm)
開口部:20
平行度(mm)
0.003/100
熱処理
真空焼き入れ
硬度(°)
HRC45-55