※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴塞ぎパーツリセスインナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 62544433 品番 RES-P-H4-12
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。

用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。 トラスコ品番194-8861 材質/仕上プラスチック 質量(g)3 適合サイズ対辺4mm(M5ボルト) 穴の形状六角穴 アズワン品番64-8660-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする