曜日別特売
Y301-0304 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO 62545849

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y301-0304 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO 62545849
Y301-0304 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO 62545849
Y301-0304 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO 62545849
Y301-0304 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO 62545849

六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(22本)
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
寸法L(mm)4
内容量1パック(22本)注文コード62545849品番Y301-0304
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。

トラスコ品番207-3954材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)質量(g)10ねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)4寸法d(mm)M3先端形状トガリ先六角穴対辺(mm)1.5/1.5(s)穴の形状六角穴ねじの呼びM3アズワン品番64-8782-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62545998
2024-03-22
用途: 家のドアハンドルの固定に使用
ユニテック製造業

種類も少なく選択の余地があまりない。
その為、価格も高止まりのようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする