サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y301-0612 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO 62546007 Y301-0612 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO 62546007 Y301-0612 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO 62546007 Y301-0612 六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO 62546007

六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15本) 注文コード 62546007 品番 Y301-0612
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。

トラスコ品番207-3973 セット内容ステンレス(SUS304相当材) 材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 質量(g)39 ねじピッチ(mm)1.0 寸法L(mm)12 寸法d(mm)M6 先端形状トガリ先 六角穴対辺(mm)3.0/3.0(s) 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6 アズワン品番64-8783-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62545998
2024-03-22
用途:
家のドアハンドルの固定に使用
ユニテック 様 (製造業)

種類も少なく選択の余地があまりない。
その為、価格も高止まりのようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする