SUNOCO Svelt 0W-20 SQ-GF7A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4L×4本) 注文コード62567569 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得
従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。
独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。

容量(L)4 基油FULL SYNTHETIC 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE0W-20 ILSACGF6A 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする