SUNOCO Qualia 0W-16 SQ-GF7B

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個(4L×4本) 注文コード62567587 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得
0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。
省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。

容量(L)4 基油SYNTHETIC 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE0W-16 ILSACGF6B 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする