ALPHAS
エンジンオイル SPα
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
SAE
5W-30
5W-30
5W-40
5W-20
0W-20
10W-40
10W-30
0W-16
ベースオイル
合成油
合成油
合成油(VHVI)
全7種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
62595795
品番
809246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
モノタロウ
¥
10,980
¥
12,078
税込
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
適応
ガソリン・ディーゼル兼用(DPF不可)
API
SP
SAE
5W-30
ベースオイル
合成油
ILSAC
GF-6A
危険物の性状
非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.3MB)