ALPHAS
ALPHASの エンジンオイル
ALPHASの ガソリン専用
エンジンオイル SPα
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
62595838
品番
809646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
適応
ガソリン・ディーゼル兼用
API
SP
SAE
10W-40
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性