TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの ふきん(カウンタークロス 等)
カウンタークロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
62662469
品番
KKL-W
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使い勝手の良い不織布のふきんです。レーヨン100%使用のため吸水性に優れてます。使い捨ての雑巾としても色んなシーンで使えます。
用途
食器拭き、キッチン清掃、床清掃など 。
トラスコ品番
161-0241
材質/仕上
レーヨン
色
ホワイト
質量(g)
915
シートサイズ(mm)
300×600