OMF-340F 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI) 62674195

OMF-340F 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI) 62674195
OMF-340F 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI) 62674195

水用高性能フィルターOMFフィルタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2個)外径(Φmm)340寸法(mm)300注文コード62674195品番OMF-340F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。

用途金型加工に。仕様内ろ紙:無トラスコ品番819-0005適合機種ファナック W(1、2、3、4)、ソディック A、AQ、AG、SL、AP材質接合部:ゴム寸法(mm)300質量(kg)8.5穴径(Φmm)接合部シャフト:46外径(Φmm)340圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25ろ過精度細目
注意
※備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。※交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする