※商品外観

082336J 水分計 モイスチャーマスターDX Laserliner(レーザーライナー) 62686043 082336J 水分計 モイスチャーマスターDX Laserliner(レーザーライナー) 62686043 082336J 水分計 モイスチャーマスターDX Laserliner(レーザーライナー) 62686043 082336J 水分計 モイスチャーマスターDX Laserliner(レーザーライナー) 62686043 082336J 水分計 モイスチャーマスターDX Laserliner(レーザーライナー) 62686043

水分計 モイスチャーマスターDX

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62686043 品番082336J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。

用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm)81 高さ(mm)154 質量(g)226(電池含む) 奥行(mm)36 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 測定範囲(%)(木材)3.0〜56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0〜3.3(CMモード時:0〜3.1)、コンクリート:0〜5、発泡コンクリート:0〜66.5、石膏・プラスター:0〜23.5、石灰混ブロック:0〜5.5、モルタル:0〜5(CMモード時:0〜3.8) 分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0〜40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境気温:-10〜60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約40 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする