エンジンオイル サイレントプラス

(69件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 62708057 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】
《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》
モリドライブ サイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。
潤滑保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。
もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。
音が静かになる!
オイル減りを抑える!
省燃費性能を回復!
オイル持ちが良い!

用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 容量(L)4 粘度0W-20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車には使用できません
※使用上の注意をよく読んでお使いください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62708066
2025-12-16
用途:
エンジンオイル交換
製造業

車検時オイル交換してから半年経過、走行距離も3000キロになったのでそろそろ交換しなければ。
普段はショップにお願いしてましたが、段々カスタム車の作業は断られるのが多くなりDIYで交換します。
値段の割にSPグレードのGF-6Aいう事で選択、実際入れてからメカノイズが減った気がします。

対象商品:
62708075
2026-02-14
用途:
オイル交換
運輸・通信業

いつも使ってます。
エンジンが静かになります。
5w-30ちする事で粘り強くなったと思う。

2025-12-15
用途:
18年ものNC1に投入!
金融・保険業

アイドリングの振動が大きかったのですが、改善されました。
もしかしたら、前オイルが汚れ切っていたからかもですが・・
悪くないので次回用も購入しました。

対象商品:
62708075
2025-09-21
用途:
軽トラックのオイル交換で使用。
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

仕事で使っている軽トラックのオイル交換を、いつも                         モリドライブのサイレントプラスで5000kmごとに交換しています。手ごろな価格オイルなのに交換後は、エンジン音が下がり加速がよくなり、スムーズな走行が復活します。いろいろなメーカーのオイルを使ってオイル交換をしてきましたが、モリドライブのサイレントプラスでのオイル交換をもう10回以上してきたので間違いなくおすすめ出来るオイルです。

2025-11-02
用途:
自家用車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

このオイルは以前、半透明の緑色だった頃から使用しているのですが安価なのに交換後メカノイズが静かに成り全くエンジンのトラブルが無いので気に入っております、今回はキャンペーン価格で購入出来感謝しております。

対象商品:
62708075
2025-09-05
用途:
愛車のオイル交換に
その他業種

年数が経過し、距離も16万キロを超えたエンジンですが、このオイルとは相性が良いようで、メカニカルノイズが減ったように感じて愛用しています。

対象商品:
62708057
2025-11-04
用途:
エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安いオイルに添加剤を追加するよりコスパがよいです。

2025-06-23
用途:
DIYオイル交換

S660に使用してます。粘度のわりに水っぽいというかシャバシャバしてます。もう1台の車には0W-20を使っているけどそれよりシャバシャバ。良いのか悪いのか分かりませんが。街乗りだけなんで、安いので十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする