ダイナスティ エア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62732015 品番 DA+38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

より軽く、より安全に、より快適に、3つのプラスのロングセラー商品

用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて 形状ローカット ブラック/レッド 質量(g)800(26.0cm1足) サイズ(cm)30 規格JSAA A種合格 先芯鋼製(ワイド) 甲革人工皮革+テトロンメッシュ 機能軽量 足幅3E 靴底EVA+エアバック+耐油性合成ゴム 材質(先芯)鋼製(ワイド) 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする