パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ワイン・酒・バー用品
ドメーヌ・ルティ PCポアラー&ストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62791356
品番
C-3711
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
香りを引き出す!
ワイン瓶につけて注ぐだけ。
寸法(mm)
40×50×75
材質(本体)
AS樹脂
質量(g)
16
品名・タイプ
ボトルストッパー
耐熱温度(℃)
本体・ストッパー:-20〜70、パッキン:-20〜180
材質(ストッパー)
ABS樹脂
材質(パッキン)
シリコーンゴム