パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ワイン・酒・バー用品
ドメーヌ・ルティ ワインキーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62791374
品番
C-3713
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ウィンの鮮度を保つ。
空気を抜いて密閉します。
仕様
栓2個付き
質量(g)
ポンプ:52、ボトル栓:23
外径×高さH(Φmm×mm)
45×35
品名・タイプ
ボトルストッパー
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
ポンプ:140×65×40