パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ワイン・酒・バー用品
ドメーヌ・ルティ ボトルストッパー ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62791408
品番
C-3707
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
開封後のボトルをしっかり密閉。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
17
外径×高さH(Φmm×mm)
35×45
適合ボトル口径(Φmm)
約19
品名・タイプ
ボトルストッパー
耐熱温度(℃)
本体:-20〜70、パッキン:-20〜180
材質(パッキン)
シリコーンゴム