曜日別特売
5PK1515 輸入車用リブベルト CONTINENTAL CTAM 62794568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

輸入車用リブベルト

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベルト長さ(mm)1515
1515
1750
850
790
844
845
866
890
1005
1094
1145
1150
1765
491
628
705
847
865
906
1195
1825
1841
1000
1033
1045
1054
1070
1080
1100
1120
1130
1153
1200
1432
1453
1538
1548
1555
1570
1590
1613
1693
1698
1733
1870
1965
2205
2285
2380
2390
2404
894
986
989
2074
2880
適合メーカーMERCEDES-BENZ,RENAULT
MERCEDES-BENZ,RENAULT
BMW
MERCEDES-BENZ,SMART
BMW,MERCEDES-BENZ
BMW,HYUNDAI
適合メーカー
AUDI,BMW
BMW,LAND ROVER
FORD,VOLVO
ALFA ROMEO,FIAT
MERCEDES-BENZ,OPEL
AUDI,VW
CITROEN,PEUGEOT
BMW,VOLVO
BMW,LANCIA
AUDI ,VW
VOLVO
MERCEDES-BENZ,PEUGEOT
ALFAROMEO,CITROEN
BMW,MINI
AUDI,MERCEDES-BENZ
CITROEN,MERCEDES-BENZ
AUDI,VOLVO
BMW,PEUGEOT
BMW,VW
MERCEDES-BENZ,BMW
ALFA ROMEO,PEUGEOT
ALFA ROMEO,LANCIA
MERCEDES-BENZ
BMW,FIAT
VW
PORSCHE,VW
PORSCHE
内容量1本注文コード62794568品番5PK1515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。

用途
高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
主な適合純正品番A0029931196 ・7701064354ベルト長さ(mm)1515主な適合車種MERCEDES-BENZ GLA-クラス (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952)適合メーカーMERCEDES-BENZ,RENAULT
注意
※ファンベルトは消耗しますので、ゆるみから異音がする場合は調整や交換が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-14
用途: 自動車補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

DAYCOのリブドベルトが4年半くらいで始動時にキュルキュル音が出だしたのでこちらに交換しました。コンチネンタル製は表面加工してあり、これくらいでは鳴きません。安価に購入でき満足しています。

対象商品 : 62794577
2021-11-30
用途: 輸入車の整備

利用しやすい価格で良いと思います。近年の欧州車は長大なベルト1本で補機類を回しているエンジンが多く、OEM品質で適合するものが見つかると整備費用を抑えるのにとても有用です。弊店では欧州からのパーツ輸入もしていますが、時間が無い時には国内でこういった信頼のできる欧州メーカー製の消耗パーツのラインナップがあると非常に助かります。

2022-04-13
用途: 車両メンテナンス
建設業・工事業

交換しようと思い探していたのですが
安価で手に入れられたので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ベルト・テンショナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする