アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
ハイチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62867377
品番
NO-41N-Z
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
立位に近い位置まで高さ調節できるので、高作業に適しています。
座面高さ(mm)
495〜640
座面径(Φmm)
350
材質
座面/ビニールレザー貼り(内材/ブロー成形PE・ウレタン)、脚/スチール(紛体塗装仕上げ)、脚カバー・脚部アジャスター/PP
色
ブラック
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
495〜640
サイズ(mm)
510×510×495〜640
高さ調節
可
アズワン品番
0-7231-11
昇降方式
ガスシリンダー式