曜日別特売
AKF-50 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874289

※本体

AKF-50 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874289
AKF-50 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874289
AKF-50 ワンタッチマグボトル ピーコック魔法瓶工業 62874289

ワンタッチマグボトル

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
レッド
容量(L)0.5
内容量1本注文コード62874289品番AKF-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
商品タイプワンタッチレッド容量(L)0.5口径(Φmm)44本体寸法(mm)64×75×236本体質量(kg)0.25保温効力(℃)(6時間) 66度以上/(1時間) 87度以上保冷効力(℃)(6時間) 9度以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 仕事のときに水分をとるため
その他業種

500では少し少なく、600では多いので550mlがいいと感じていたが、なかなかなくて、これを見つけて良かった。
私は氷を入れて麦茶を飲むが、氷を入れるのになかなか入らないことがあり、小さい大きさの氷を探していた。今回の550mlのは今までよりも口径が小さく、氷の選び方が難しくなっています。もう少し口を大きくするか小さい氷の製品を作るように提案できないでしょうか。

対象商品 : 62874246
2025-07-14
用途: 仕事
製造業

漏れなく、使いやすく、見た目も良くリピさせていただきました。また古くなったらリピさせていただきます。

対象商品 : 62874246
2025-01-28
用途: 会社
製造業

見た目だけでなく、使いやすいので、またリピさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする