フジテックス
フジテックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
フジテックスの 温度計・温湿度計
フジテックスの 温度計
非接触温度センサー HESTA AI Security Gate スタンドタイプ(HASG002)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62880914
品番
9993077000
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
非接触型の温度センサー。サーモグラフィとAIを駆使し、温度誤差±0.1という高精度測定を実現。
用途
体温スクリーニング製品
寸法(mm)
モニター:234×140×17.8
材質(本体)
VC+アルミニウム合金およびその他の材料
測定範囲(℃)
赤外線温度測定モジュール
使用温度(℃)
-10〜+60
対応OS
Android 7.1
寸法(cm)
137.94×28×21
スクリーン
8 インチマルチタッチスクリーン
防水
IP55
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500