カジュアルモダンダイニング3点セット【-Refinado-レフィナード】(テーブル+チェア2脚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62890179 品番SVT75SVC2-SET--GE-TWH---LF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗練された美しいフォルムのデザイナーズダイニング3点セットの登場です!
すっきりとしたフォルム&清潔感のあるホワイトカラーのダイニングテーブル!
美しい曲線が魅力の6色展開のカラフルなデザイナーズチェア!
シンプルモダンなお部屋にしたい方にオススメのダイニングセットです!

材質テーブル/天板:MDF(ラッカー塗装)、脚:スチーム(クロムメッキ)、チェア/座・背面:天然木積層合板(ラッカー塗装)/脚:スチーム(クロムメッキ) 質量(kg)テーブル:(約)11/チェア:(約)5(1脚あたり) Eセット 内容1セット 座面高さ(mm)430 外寸法・幅(mm)テーブル:(約)750/チェア:(約)430 外寸法・高さ(mm)テーブル:700/チェア:820 外寸法・奥行(mm)テーブル:750
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする