AT-3000 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ 62925888

AT-3000 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ 62925888
AT-3000 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ 62925888

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62925888品番AT-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。

用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)382×195×267内寸(幅×奥行×高さ)(mm)365×蓋50/身140×250材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2質量(kg)3材質(本体)アルミ容量(L)17有効内寸(mm)365×250×50/140内装全面布張り自重(kg)3外寸法・幅(mm)382外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)267有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)50/140有効内寸法・幅(mm)365
注意
※南京錠は別売り。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする