TESTO868サーモグラフィー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62975772 品番0560 8681
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。

測定範囲(℃)-30〜100、0〜650 特性防塵防水 放射率0.01〜1 仕様【ディスプレイオプション】赤外線画像/可視画像、【測定反射温度】マニュアル、【EU-/EG-ガイドライン(保証)】EMC:2014/30/EU、RED: 2014/53/EU、【同梱品あり】ε-アシスト、スケールアシスト、IFOV インジケーター、デジタルカメラ、フルスクリーンモード、JPEG 保存 4 (アイアン、レインボー、コールド-ホット、グレー) 質量(g)510 外形寸法(mm)219×96×95 対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7 湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 感度(熱)100mK 接続無線LAN:Communication with the testo Thermography App; wireless module WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR) レンズ31°×23° 分解能赤外:160×120 ピクセル (FPA) 保護等級IP54 機能分析:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示 ハウジングPC - ABS バッテリー現場でのスピードチャージ、リチウムイオンバッテリ ディスプレイ3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル) 保証期間2年 視野角31°×23° 内部メモリー2.8GB 温度分解能(℃)0.1 振動2G 記録ファイル形式jpg・bmt、オプションで次のファイル形式にエクスポート:bmt・jpg・png・csv・xls フォーカス固定焦点 画像サイズ3.1メガピクセル 画素数160 保管温度(℃)-30〜60 インターフェイスプリンター:USB 2.0 Micro B バッテリー稼動時間4時間 空間分解能(mrad)3.4 焦点距離【サーモグラフィ 赤外画像出力】(最小)<0.5m、【サーモグラフィ 可視画像出力】0.5m フレームレート9Hz 動作温度範囲(℃)-15〜50 ビデオ仕様USB接続時、無線LAN接続時に専用アプリでビデオストリーミング可能 スペクトル範囲7.5〜14μm 測定精度(℃)±2、または測定値の±2%大きい方 画素数(垂直)120
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする