曜日別特売
AD-06A1 ACアダプタ T&D(ティアンドデイ) 62975788

ACアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62975788品番AD-06A1
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
仕様
入力 AC 100-240 V
出力 DC 6V, 500mA
周波数 50 / 60Hz
対応機種
データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,
RTR-500AW / 500NW,
RTR-500C
データロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズ
適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする