FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の 巾着
ガゼルナップサック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62987778
品番
G-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工を施しています。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約450
容量(L)
約17
機能
撥水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
31.5×35.5×15