仕様取付可能幅:天板の厚み約1〜6cm程度、出しろ4cm以上
セット内容本体、ACアダプター、日本語取扱説明書
材質ABS、アルミ
色ブラック
質量(g)約980
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約5.7〜20
ケーブル長(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部:約1054×35×30、アーム:約30×25×880、クランプ:約50×52×80
色温度(K)約3000〜6500
LED寿命(時間)約20000
明るさ(Lm)計1200〜1340
LED使用数(個)各28
電球の種類LED
調光の可否可