※商品画像
ワイズ
ワイズの キッチン・調理用品
ワイズの シンクマット・保護シート
ゴキヨケ+ システムキッチンの汚れを防ぐシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63027914
品番
SS-643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
天然成分の防虫剤を塗布していますので、敷くだけでイヤな害虫が寄りつきにくくなります。
材質
EVA樹脂
質量(g)
385
寸法(cm)
55
耐熱温度(℃)
60
寸法(縦×横)(cm)
55×180