※商品画像
ワイズ
ワイズの キッチン・調理用品
ワイズの シンクマット・保護シート
シリコーン調理台保護シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63027939
品番
SM-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
人工大理石やタイル、ステンレス等のキッチンカウンターの汚れやキズを防ぎます。
材質
シリコーン
サイズ
S
質量(g)
210
耐熱温度(℃)
230
寸法(縦×横)(cm)
30.5×40.5