※商品画像
ワイズ
ワイズの キッチン・調理用品
ワイズの シンクマット・保護シート
シリコーン調理台保護シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(縦×横)(cm)
34.5×59.5
注文コード
63027948
品番
SM-304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
人工大理石やタイル、ステンレス等のキッチンカウンターの汚れやキズを防ぎます。
材質
シリコーン
サイズ
M
質量(g)
320
耐熱温度(℃)
230
寸法(縦×横)(cm)
34.5×59.5