※商品画像
ワイズ
ワイズの キッチン・調理用品
ワイズの シンクマット・保護シート
シリコーン調理台保護シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63027957
品番
SM-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
人工大理石やタイル、ステンレス等のキッチンカウンターの汚れやキズを防ぎます。
材質
シリコーン
サイズ
L
質量(g)
500
耐熱温度(℃)
230
寸法(縦×横)(cm)
45.5×65.5