※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
カラー編組チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
拡大最大径D1(Φmm)
40
27
40
50
18
自然折径幅(mm)
22
13
22
28
9
色
青
黄
灰
青
赤
透明
緑
橙
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63037224
品番
BTC-19-B
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
伸縮自在のカラー編組チューブです。
電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。
用途によって使い分けてください。
質量(g)
171
材質/仕上
ポリエチレンテレフタレート
呼び径(mm)
12
色
青
長さ(m)
10
拡大最大径D1(Φmm)
40
自然折径幅(mm)
22
トラスコ品番
207-6346
アズワン品番
64-8433-54