※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
カラー編組チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
拡大最大径D1(Φmm)
18
27
40
50
18
自然折径幅(mm)
9
13
22
28
9
色
緑
黄
灰
青
赤
透明
緑
橙
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63037398
品番
BTC-9-GN
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
伸縮自在のカラー編組チューブです。
電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。
用途によって使い分けてください。
質量(g)
92
材質/仕上
ポリエチレンテレフタレート
呼び径(mm)
9
色
緑
長さ(m)
10
拡大最大径D1(Φmm)
18
自然折径幅(mm)
9
トラスコ品番
207-6361
アズワン品番
64-8433-12